Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-119 23,47x2,62mm

  • ERIKS:10030937
Image 1
Ajouter à la liste

4.00 CHF/ Unitéhors TVA

4.32 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.00 CHF

-

10+

3.35 CHF

16.25%

50+

2.80 CHF

30.00%

100+

2.30 CHF

42.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
23.47 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
119
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous