2.15 CHF/ Unitéhors TVA
2.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.15 CHF | - |
10+ | 1.85 CHF | 13.95% |
50+ | 1.55 CHF | 27.91% |
100+ | 1.25 CHF | 41.86% |
250+ | 1.05 CHF | 51.16% |
500+ | 0.90 CHF | 58.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 21.89 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 118 |
Produit | O-ring |
Matériau | PTFE |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |