Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-112 12,37x2,62mm

  • ERIKS:10030932
Image 1
Ajouter à la liste

2.70 CHF/ Unitéhors TVA

2.92 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.70 CHF

-

10+

1.95 CHF

27.78%

50+

1.40 CHF

48.15%

250+

0.85 CHF

68.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
12.37 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
112
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment