Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-109 7,59x2,62mm

  • ERIKS:10030848
Image 1
Ajouter à la liste

2.15 CHF/ Unitéhors TVA

2.32 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.15 CHF

-

10+

1.85 CHF

13.95%

50+

1.55 CHF

27.91%

100+

1.25 CHF

41.86%

250+

1.05 CHF

51.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
7.59 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
109
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous