Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-030 41x1,78mm

  • ERIKS:10030845
Image 1
Ajouter à la liste

3.70 CHF/ Unitéhors TVA

4.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.70 CHF

-

10+

3.35 CHF

9.46%

50+

2.95 CHF

20.27%

100+

2.60 CHF

29.73%

250+

2.35 CHF

36.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
41 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
030
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous