4.05 CHF/ Unitéhors TVA
4.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.05 CHF | - |
10+ | 3.25 CHF | 19.75% |
50+ | 2.70 CHF | 33.33% |
100+ | 2.25 CHF | 44.44% |
250+ | 1.90 CHF | 53.09% |
500+ | 1.65 CHF | 59.26% |
1000+ | 1.30 CHF | 67.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 29.87 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 025 |
Produit | O-ring |
Matériau | PTFE |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |