Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-021 23,52x1,78mm

  • ERIKS:10030913
Image 1
Ajouter à la liste

1.90 CHF/ Unitéhors TVA

2.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.90 CHF

-

10+

1.65 CHF

13.16%

50+

1.30 CHF

31.58%

100+

1.10 CHF

42.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
23.52 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
021
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous