Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-016 15,6x1,78mm

  • ERIKS:10030891
Image 1
Ajouter à la liste

2.40 CHF/ Unitéhors TVA

2.59 CHFTVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.40 CHF

-

10+

1.75 CHF

27.08%

50+

1.25 CHF

47.92%

100+

0.90 CHF

62.50%

250+

0.75 CHF

68.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
15.6 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
016
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous