2.05 CHF/ Unitéhors TVA
2.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.05 CHF | - |
10+ | 1.50 CHF | 26.83% |
50+ | 1.05 CHF | 48.78% |
100+ | 0.75 CHF | 63.41% |
250+ | 0.65 CHF | 68.29% |
500+ | 0.55 CHF | 73.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 5.28 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 009 |
Produit | O-ring |
Matériau | PTFE |
Couleur | Blanc |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |