Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-008 4,47x1,78mm

  • ERIKS:10030886
Image 1
Ajouter à la liste

2.55 CHF/ Unitéhors TVA

2.76 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.55 CHF

-

10+

1.85 CHF

27.45%

50+

1.30 CHF

49.02%

100+

0.95 CHF

62.75%

250+

0.80 CHF

68.63%

500+

0.65 CHF

74.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
4.47 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
008
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment