Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm

  • ERIKS:10030885
Image 1
Ajouter à la liste

2.00 CHF/ Unitéhors TVA

2.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.00 CHF

-

10+

1.50 CHF

25.00%

50+

1.05 CHF

47.50%

100+

0.75 CHF

62.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
3.68 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
007
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment