Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE 52,39x3,53mm

  • ERIKS:10031114
Image 1
Ajouter à la liste

22.60 CHF/ Unitéhors TVA

24.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.60 CHF

-

10+

20.50 CHF

9.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
52.39 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment