Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE 42,86x3,53mm

  • ERIKS:10031109
Image 1
Ajouter à la liste

3.70 CHF/ Unitéhors TVA

4.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.05.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.70 CHF

-

10+

3.35 CHF

9.46%

50+

2.90 CHF

21.62%

100+

2.55 CHF

31.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
42.86 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment