Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE 30x3mm

  • ERIKS:10031077
Image 1
Ajouter à la liste

4.75 CHF/ Unitéhors TVA

5.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.75 CHF

-

10+

4.05 CHF

14.74%

50+

3.30 CHF

30.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 20.11.2026
Contactez-nous