Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE 20,1x1,6mm

  • ERIKS:10031101
Image 1
Ajouter à la liste

2.40 CHF/ Unitéhors TVA

2.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.40 CHF

-

10+

2.05 CHF

14.58%

50+

1.70 CHF

29.17%

100+

1.45 CHF

39.58%

250+

1.20 CHF

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
20.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment