Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring PTFE 11,3x2,4mm

  • ERIKS:10031097
Image 1
Ajouter à la liste

3.45 CHF/ Unitéhors TVA

3.73 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.45 CHF

-

10+

2.50 CHF

27.54%

50+

1.80 CHF

47.83%

100+

1.25 CHF

63.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
11.3 mm
Diamètre du cordon
2.4 mm
Produit
O-ring
Matériau
PTFE
Couleur
Blanc
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 20.11.2026
Contactez-nous