5.19 CHF/ Unitéhors TVA
5.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.19 CHF | - |
10+ | 2.84 CHF | 45.23% |
50+ | 1.77 CHF | 65.86% |
100+ | 1.16 CHF | 77.72% |
250+ | 0.89 CHF | 82.85% |
500+ | 0.68 CHF | 86.87% |
1000+ | 0.53 CHF | 89.76% |
2500+ | 0.42 CHF | 91.92% |
5000+ | 0.36 CHF | 93.10% |
10000+ | 0.30 CHF | 94.25% |
20000+ | 0.27 CHF | 94.73% |
30000+ | 0.25 CHF | 95.26% |
40000+ | 0.24 CHF | 95.45% |
50000+ | 0.23 CHF | 95.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 29.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R22 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026