4.07 CHF/ Unitéhors TVA
4.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.07 CHF | - |
10+ | 2.09 CHF | 48.59% |
50+ | 1.27 CHF | 68.63% |
100+ | 0.81 CHF | 80.07% |
250+ | 0.61 CHF | 85.07% |
500+ | 0.46 CHF | 88.76% |
1000+ | 0.35 CHF | 91.37% |
2500+ | 0.28 CHF | 93.23% |
5000+ | 0.23 CHF | 94.29% |
10000+ | 0.19 CHF | 95.23% |
20000+ | 0.18 CHF | 95.65% |
30000+ | 0.16 CHF | 96.06% |
40000+ | 0.15 CHF | 96.24% |
50000+ | 0.15 CHF | 96.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 27.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R21 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026