4.16 CHF/ Unitéhors TVA
4.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 28.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.16 CHF | - |
10+ | 2.27 CHF | 45.37% |
50+ | 1.42 CHF | 65.94% |
100+ | 0.73 CHF | 82.43% |
250+ | 0.51 CHF | 87.77% |
500+ | 0.39 CHF | 90.69% |
1000+ | 0.30 CHF | 92.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 18.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R15 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |