81.95 CHF/ Unitéhors TVA
88.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.05.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 81.95 CHF | - |
10+ | 75.50 CHF | 7.87% |
50+ | 70.55 CHF | 13.91% |
100+ | 66.20 CHF | 19.22% |
250+ | 62.60 CHF | 23.61% |
500+ | 59.45 CHF | 27.46% |
1000+ | 57.50 CHF | 29.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 335 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |