6.62 CHF/ Unitéhors TVA
7.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.62 CHF | - |
10+ | 4.03 CHF | 39.15% |
50+ | 2.65 CHF | 59.94% |
100+ | 1.61 CHF | 75.66% |
250+ | 1.24 CHF | 81.33% |
500+ | 0.97 CHF | 85.31% |
1000+ | 0.77 CHF | 88.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |