Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 BS4518-3793-57 379,3x5,7mm

  • ERIKS:10030451
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

8.00 CHF/ Unitéhors TVA

8.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.00 CHF

-

10+

5.82 CHF

27.20%

50+

4.92 CHF

38.46%

100+

4.41 CHF

44.90%

250+

4.03 CHF

49.59%

500+

3.66 CHF

54.28%

1000+

3.36 CHF

58.04%

2500+

3.16 CHF

60.48%

5000+

2.99 CHF

62.60%

10000+

2.89 CHF

63.85%

20000+

2.80 CHF

65.04%

30000+

2.67 CHF

66.67%

40000+

2.63 CHF

67.17%

50000+

2.55 CHF

68.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
379.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-3793-57
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 19.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous