Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 BS4518-2593-57 JIS- G-260 259,3x5,7mm

  • ERIKS:10030445
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

16.70 CHF/ Unitéhors TVA

18.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.10.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.70 CHF

-

10+

13.25 CHF

20.66%

50+

11.57 CHF

30.72%

100+

10.56 CHF

36.77%

250+

9.77 CHF

41.50%

500+

8.91 CHF

46.62%

1000+

8.21 CHF

50.84%

2500+

7.75 CHF

53.59%

5000+

7.35 CHF

56.02%

10000+

7.10 CHF

57.49%

20000+

6.87 CHF

58.86%

30000+

6.55 CHF

60.78%

40000+

6.45 CHF

61.38%

50000+

6.26 CHF

62.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
259.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-2593-57
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 30.11.2026
Contactez-nous