Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 BS4518-1793-57 JIS- G-180 179,3x5,7mm

  • ERIKS:10030435
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

10.38 CHF/ Unitéhors TVA

11.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.38 CHF

-

10+

7.77 CHF

25.19%

50+

6.74 CHF

35.12%

100+

5.33 CHF

48.65%

250+

4.56 CHF

56.12%

500+

3.99 CHF

61.61%

1000+

3.37 CHF

67.53%

2500+

2.92 CHF

71.87%

5000+

2.63 CHF

74.66%

10000+

2.44 CHF

76.54%

20000+

2.35 CHF

77.36%

30000+

2.24 CHF

78.47%

40000+

2.16 CHF

79.19%

50000+

2.10 CHF

79.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous