Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 BS4518-1443-57 144,3x5,7mm

  • ERIKS:10030428
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

8.48 CHF/ Unitéhors TVA

9.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.48 CHF

-

10+

6.17 CHF

27.30%

50+

5.29 CHF

37.68%

100+

4.16 CHF

51.00%

250+

3.54 CHF

58.25%

500+

3.09 CHF

63.56%

1000+

2.61 CHF

69.22%

2500+

2.26 CHF

73.41%

5000+

2.04 CHF

76.00%

10000+

1.89 CHF

77.77%

20000+

1.82 CHF

78.60%

30000+

1.73 CHF

79.66%

40000+

1.67 CHF

80.31%

50000+

1.62 CHF

80.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
144.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1443-57
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026