Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 BS4518-1395-30 139,5x3mm

  • ERIKS:10030330
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

6.58 CHF/ Unitéhors TVA

7.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.58 CHF

-

10+

3.77 CHF

42.74%

50+

2.39 CHF

63.65%

100+

1.59 CHF

75.89%

250+

1.24 CHF

81.14%

500+

0.96 CHF

85.41%

1000+

0.75 CHF

88.55%

2500+

0.60 CHF

90.92%

5000+

0.51 CHF

92.23%

10000+

0.43 CHF

93.49%

20000+

0.39 CHF

94.07%

30000+

0.35 CHF

94.63%

40000+

0.34 CHF

94.83%

50000+

0.33 CHF

95.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
139.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1395-30
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.01.2027

123.50 CHF/ Unitéhors TVA

133.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 30.11.2026
Contactez-nous