7.32 CHF/ Unitéhors TVA
7.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.32 CHF | - |
10+ | 5.19 CHF | 29.12% |
50+ | 4.39 CHF | 39.92% |
100+ | 3.44 CHF | 52.97% |
2500+ | 1.85 CHF | 74.71% |
20000+ | 1.49 CHF | 79.63% |
30000+ | 1.42 CHF | 80.66% |
40000+ | 1.37 CHF | 81.27% |
50000+ | 1.33 CHF | 81.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 134.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1343-57 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |