4.29 CHF/ Unitéhors TVA
4.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.29 CHF | - |
10+ | 2.24 CHF | 47.79% |
50+ | 1.38 CHF | 67.95% |
100+ | 0.88 CHF | 79.49% |
2500+ | 0.30 CHF | 92.94% |
20000+ | 0.20 CHF | 95.41% |
30000+ | 0.18 CHF | 95.87% |
40000+ | 0.17 CHF | 96.04% |
50000+ | 0.16 CHF | 96.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 39.6 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0396-24 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |