3.71 CHF/ Unitéhors TVA
4.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.71 CHF | - |
10+ | 1.86 CHF | 50.00% |
50+ | 1.12 CHF | 69.95% |
100+ | 0.70 CHF | 81.11% |
250+ | 0.52 CHF | 86.01% |
500+ | 0.39 CHF | 89.60% |
1000+ | 0.29 CHF | 92.08% |
2500+ | 0.23 CHF | 93.85% |
5000+ | 0.19 CHF | 94.77% |
10000+ | 0.16 CHF | 95.66% |
20000+ | 0.15 CHF | 96.04% |
30000+ | 0.13 CHF | 96.44% |
40000+ | 0.13 CHF | 96.58% |
50000+ | 0.12 CHF | 96.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 32.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0321-16 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |