4.72 CHF/ Unitéhors TVA
5.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.72 CHF | - |
10+ | 2.67 CHF | 43.43% |
50+ | 1.70 CHF | 63.98% |
100+ | 0.93 CHF | 80.28% |
250+ | 0.67 CHF | 85.72% |
500+ | 0.52 CHF | 88.96% |
1000+ | 0.41 CHF | 91.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 96 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |