4.74 CHF/ Unitéhors TVA
5.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.74 CHF | - |
10+ | 3.03 CHF | 36.18% |
50+ | 2.23 CHF | 52.95% |
100+ | 1.85 CHF | 61.08% |
250+ | 1.46 CHF | 69.30% |
500+ | 1.16 CHF | 75.63% |
1000+ | 0.93 CHF | 80.40% |
2500+ | 0.76 CHF | 84.01% |
5000+ | 0.70 CHF | 85.23% |
10000+ | 0.59 CHF | 87.55% |
20000+ | 0.56 CHF | 88.27% |
30000+ | 0.53 CHF | 88.88% |
40000+ | 0.50 CHF | 89.45% |
50000+ | 0.48 CHF | 89.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |