6.48 CHF/ Unitéhors TVA
7.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.48 CHF | - |
10+ | 3.70 CHF | 42.93% |
50+ | 2.35 CHF | 63.78% |
100+ | 1.56 CHF | 75.98% |
250+ | 1.21 CHF | 81.31% |
500+ | 0.94 CHF | 85.51% |
1000+ | 0.74 CHF | 88.62% |
2500+ | 0.58 CHF | 90.98% |
5000+ | 0.50 CHF | 92.28% |
10000+ | 0.42 CHF | 93.54% |
20000+ | 0.38 CHF | 94.10% |
30000+ | 0.35 CHF | 94.67% |
40000+ | 0.33 CHF | 94.87% |
50000+ | 0.32 CHF | 95.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 93 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |