7.07 CHF/ Unitéhors TVA
7.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.07 CHF | - |
10+ | 4.96 CHF | 29.84% |
50+ | 4.19 CHF | 40.74% |
100+ | 3.30 CHF | 53.39% |
250+ | 2.81 CHF | 60.33% |
500+ | 2.44 CHF | 65.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 93 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026