5.29 CHF/ Unitéhors TVA
5.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.29 CHF | - |
10+ | 3.44 CHF | 34.97% |
50+ | 2.51 CHF | 52.65% |
100+ | 1.83 CHF | 65.41% |
250+ | 1.42 CHF | 73.16% |
500+ | 1.14 CHF | 78.45% |
1000+ | 0.92 CHF | 82.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 92 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |