5.68 CHF/ Unitéhors TVA
6.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.68 CHF | - |
10+ | 3.82 CHF | 32.69% |
50+ | 2.88 CHF | 49.34% |
100+ | 2.42 CHF | 57.44% |
250+ | 1.93 CHF | 66.08% |
500+ | 1.54 CHF | 72.86% |
1000+ | 1.25 CHF | 78.06% |
2500+ | 1.01 CHF | 82.11% |
5000+ | 0.94 CHF | 83.44% |
10000+ | 0.79 CHF | 86.04% |
20000+ | 0.75 CHF | 86.84% |
30000+ | 0.71 CHF | 87.52% |
40000+ | 0.67 CHF | 88.16% |
50000+ | 0.65 CHF | 88.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026