81.55 CHF/ Unitéhors TVA
88.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 81.55 CHF | - |
10+ | 75.25 CHF | 7.73% |
50+ | 70.45 CHF | 13.61% |
100+ | 66.40 CHF | 18.58% |
250+ | 62.80 CHF | 22.99% |
500+ | 59.65 CHF | 26.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 831 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026166.00 CHF/ Unitéhors TVA
179.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026