4.51 CHF/ Unitéhors TVA
4.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.51 CHF | - |
10+ | 2.53 CHF | 44.01% |
50+ | 1.60 CHF | 64.63% |
100+ | 0.86 CHF | 80.98% |
250+ | 0.61 CHF | 86.41% |
500+ | 0.47 CHF | 89.53% |
1000+ | 0.37 CHF | 91.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |