4.37 CHF/ Unitéhors TVA
4.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.37 CHF | - |
10+ | 2.29 CHF | 47.54% |
50+ | 1.41 CHF | 67.81% |
100+ | 0.90 CHF | 79.34% |
250+ | 0.68 CHF | 84.38% |
500+ | 0.52 CHF | 88.16% |
1000+ | 0.40 CHF | 90.86% |
2500+ | 0.31 CHF | 92.85% |
5000+ | 0.27 CHF | 93.88% |
10000+ | 0.22 CHF | 94.94% |
20000+ | 0.20 CHF | 95.37% |
30000+ | 0.18 CHF | 95.81% |
40000+ | 0.18 CHF | 95.97% |
50000+ | 0.17 CHF | 96.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre du cordon | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026