6.88 CHF/ Unitéhors TVA
7.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.88 CHF | - |
10+ | 4.21 CHF | 38.76% |
50+ | 2.78 CHF | 59.56% |
100+ | 1.71 CHF | 75.20% |
250+ | 1.31 CHF | 80.95% |
500+ | 1.03 CHF | 84.95% |
1000+ | 0.82 CHF | 88.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 79 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |