22.09 CHF/ Unitéhors TVA
23.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.10.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.09 CHF | - |
10+ | 17.85 CHF | 19.19% |
50+ | 15.68 CHF | 29.02% |
100+ | 14.38 CHF | 34.90% |
250+ | 13.33 CHF | 39.66% |
500+ | 12.17 CHF | 44.91% |
1000+ | 11.22 CHF | 49.21% |
2500+ | 10.59 CHF | 52.06% |
5000+ | 10.04 CHF | 54.55% |
10000+ | 9.71 CHF | 56.07% |
20000+ | 9.39 CHF | 57.49% |
30000+ | 8.96 CHF | 59.46% |
40000+ | 8.82 CHF | 60.07% |
50000+ | 8.56 CHF | 61.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 782 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
166.00 CHF/ Unitéhors TVA
179.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026