Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 77x5mm

  • ERIKS:11021122
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

5.75 CHF/ Unitéhors TVA

6.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.75 CHF

-

10+

3.21 CHF

44.17%

50+

2.02 CHF

64.87%

100+

1.33 CHF

76.87%

2500+

0.49 CHF

91.48%

20000+

0.32 CHF

94.43%

30000+

0.29 CHF

94.96%

40000+

0.28 CHF

95.17%

50000+

0.27 CHF

95.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
77 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C