Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 77x3mm

  • ERIKS:12218475
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

5.31 CHF/ Unitéhors TVA

5.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.31 CHF

-

10+

3.51 CHF

33.90%

50+

2.63 CHF

50.56%

100+

2.19 CHF

58.76%

250+

1.74 CHF

67.23%

500+

1.39 CHF

73.82%

1000+

1.12 CHF

78.91%

2500+

0.91 CHF

82.79%

5000+

0.85 CHF

84.07%

10000+

0.71 CHF

86.59%

20000+

0.67 CHF

87.34%

30000+

0.64 CHF

88.02%

40000+

0.61 CHF

88.61%

50000+

0.58 CHF

89.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
77 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous