8.85 CHF/ Unitéhors TVA
9.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.85 CHF | - |
10+ | 6.45 CHF | 27.18% |
50+ | 5.43 CHF | 38.70% |
100+ | 4.07 CHF | 54.07% |
250+ | 3.44 CHF | 61.13% |
500+ | 3.02 CHF | 65.93% |
1000+ | 2.56 CHF | 71.13% |
2500+ | 2.22 CHF | 74.92% |
5000+ | 2.00 CHF | 77.40% |
10000+ | 1.86 CHF | 79.04% |
20000+ | 1.79 CHF | 79.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026