33.95 CHF/ Unitéhors TVA
36.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.95 CHF | - |
10+ | 28.00 CHF | 17.53% |
50+ | 24.71 CHF | 27.22% |
100+ | 22.51 CHF | 33.70% |
250+ | 20.89 CHF | 38.47% |
500+ | 19.15 CHF | 43.59% |
1000+ | 17.68 CHF | 47.92% |
2500+ | 16.72 CHF | 50.75% |
5000+ | 15.87 CHF | 53.25% |
10000+ | 15.35 CHF | 54.79% |
20000+ | 14.86 CHF | 56.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 757 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026166.00 CHF/ Unitéhors TVA
179.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026