4.56 CHF/ Unitéhors TVA
4.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.56 CHF | - |
10+ | 2.87 CHF | 36.99% |
50+ | 2.11 CHF | 53.79% |
100+ | 1.73 CHF | 62.02% |
250+ | 1.37 CHF | 70.03% |
500+ | 1.09 CHF | 76.18% |
1000+ | 0.87 CHF | 80.92% |
2500+ | 0.71 CHF | 84.48% |
5000+ | 0.65 CHF | 85.64% |
10000+ | 0.55 CHF | 87.93% |
20000+ | 0.52 CHF | 88.63% |
30000+ | 0.49 CHF | 89.20% |
40000+ | 0.47 CHF | 89.77% |
50000+ | 0.45 CHF | 90.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 74.63 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026