4.62 CHF/ Unitéhors TVA
4.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.62 CHF | - |
10+ | 2.46 CHF | 46.75% |
50+ | 1.52 CHF | 67.10% |
100+ | 0.98 CHF | 78.77% |
250+ | 0.75 CHF | 83.83% |
500+ | 0.57 CHF | 87.73% |
1000+ | 0.44 CHF | 90.48% |
2500+ | 0.35 CHF | 92.51% |
5000+ | 0.29 CHF | 93.64% |
10000+ | 0.25 CHF | 94.70% |
20000+ | 0.22 CHF | 95.15% |
30000+ | 0.20 CHF | 95.63% |
40000+ | 0.19 CHF | 95.80% |
50000+ | 0.19 CHF | 95.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 73 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026