Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 72x5mm

  • ERIKS:12218472
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

5.92 CHF/ Unitéhors TVA

6.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.92 CHF

-

10+

3.33 CHF

43.75%

50+

2.10 CHF

64.53%

100+

1.39 CHF

76.60%

250+

1.08 CHF

81.84%

500+

0.83 CHF

86.01%

1000+

0.65 CHF

89.05%

2500+

0.51 CHF

91.32%

5000+

0.44 CHF

92.58%

10000+

0.37 CHF

93.80%

20000+

0.34 CHF

94.34%

30000+

0.30 CHF

94.88%

40000+

0.29 CHF

95.08%

50000+

0.28 CHF

95.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
72 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous