Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 719x3mm

  • ERIKS:10030245
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

35.93 CHF/ Unitéhors TVA

38.84 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.93 CHF

-

10+

29.71 CHF

17.31%

50+

26.24 CHF

26.97%

100+

23.93 CHF

33.40%

250+

22.22 CHF

38.16%

500+

20.37 CHF

43.31%

1000+

18.81 CHF

47.65%

2500+

17.79 CHF

50.49%

5000+

16.88 CHF

53.02%

10000+

16.32 CHF

54.58%

20000+

15.80 CHF

56.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
719 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Standardverpackungsgröße
5
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous

166.00 CHF/ Unitéhors TVA

179.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment