24.54 CHF/ Unitéhors TVA
26.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.54 CHF | - |
10+ | 21.81 CHF | 11.12% |
50+ | 20.18 CHF | 17.77% |
100+ | 18.88 CHF | 23.06% |
250+ | 17.79 CHF | 27.51% |
500+ | 16.84 CHF | 31.38% |
1000+ | 16.27 CHF | 33.70% |
2500+ | 15.74 CHF | 35.86% |
5000+ | 15.49 CHF | 36.88% |
10000+ | 15.25 CHF | 37.86% |
20000+ | 15.01 CHF | 38.83% |
30000+ | 14.57 CHF | 40.63% |
40000+ | 14.57 CHF | 40.63% |
50000+ | 14.16 CHF | 42.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 702 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
166.00 CHF/ Unitéhors TVA
179.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026