Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 68x4mm

  • ERIKS:11160786
Image 1
Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS est conçu pour l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans le cadre d’utilisations à haute pression. Ce matériau est beaucoup utilisé dans les systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

4.22 CHF/ Unitéhors TVA

4.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.22 CHF

-

10+

2.59 CHF

38.63%

50+

1.88 CHF

55.57%

100+

1.53 CHF

63.86%

2500+

0.62 CHF

85.43%

20000+

0.45 CHF

89.31%

30000+

0.43 CHF

89.88%

40000+

0.41 CHF

90.40%

50000+

0.39 CHF

90.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
68 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
47702
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous